Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panou APPLETON ELECTRIC SPLNSREB, cablu de 18 inchi, LED, 120 V AC, aliaj de aluminiu fără cupru, roșu | AA4CUT 12F592

APPLETON ELECTRIC SPLNSREB Panou de iluminat, cablu de 18 inchi, LED, 120 V AC, aliaj de aluminiu fără cupru, roșu

În stoc
Element: AA4CUT Model: SPLNSREBCrucea Ref: 12F592

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€418.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina panoului
CuloriLED roșu, bijuterie clară
Conexiune electricaCabluri de 18 "
Tip lămpiLED-uri
MaterialAliaj de aluminiu natural de înaltă rezistență, fără cupru
NEMA Rating-ul3, 7, 9
ModelaRundă
MărimeaFilet drept de 3/4 "(NPSM)
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539228040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip lămpiPreț
Panou APPLETON ELECTRIC SPLNSAMB, cablu de 18 inchi, LED, 120 V AC, aliaj de aluminiu fără cupru, chihlimbar | AA4CUQ 12F590 SPLNSAMBLED chihlimbar, bijuterie clarăLED-uri€418.56
Panou APPLETON ELECTRIC SPLNSGRB, cablu de 18 inchi, LED, 120 V AC, aliaj de aluminiu fără cupru, verde | AA4CUR 12F591 SPLNSGRBLED verde, bijuterie clarăLED-uri€418.14
Panou APPLETON ELECTRIC SPLSAMB, cablu de 18 inchi, incandescent, chihlimbar, 120 V AC | AA4CUU 12F593 SPLSAMBChihlimbarIncandescent€418.14
Panou APPLETON ELECTRIC SPLSBLB, cablu de 18 inchi, incandescent, albastru, 120 V AC | AA4CUV 12F594 SPLSBLBAlbastruIncandescent€418.14
Panou APPLETON ELECTRIC SPLSCLB, cablu de 18 inchi, incandescent, transparent, 120 V AC | AA4CUW 12F595 SPLSCLBclarIncandescent€418.14
Panou APPLETON ELECTRIC SPLSGRB, cablu de 18 inchi, incandescent, verde, 120 V AC | AA4CUX 12F596 SPLSGRBVerdeIncandescent€418.14
APPLETON ELECTRIC SPLS0PB Panou de iluminat, cablu de 18 inchi, incandescent, opal, 120 V AC | AA4CUY 12F597 SPLS0PBOpalIncandescent€418.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC SPLNSREB Panou de iluminat, cablu de 18 inchi, LED, 120 V AC, aliaj de aluminiu fără cupru, roșu
€418.14 /unitate