Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 Inch Aluminium | AA3YGJ

APPROVED VENDOR 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 inch Aluminiu

În stoc
Element: AA3YGJ Model: 11Y576
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
€1.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLL
Capacitate4.5 Cu.In.
CuloriArgint RAL 9006
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 3
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1 / 2 "
MaterialAluminiu turnat
TipLocație nepericuloasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7609000000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
Furnizor APROBAT 11Y565 Corp de conducte Stil C 2 inch Aluminiu | AA3YGB 11Y565C74.5 Cu.In.2"€52.89
VINDATOR APROBAT 11Y575 Corp de conducte Stil Ll 1 inch Aluminiu | AA3YGH 11Y575LL12 Cu.In.1"€22.47
Furnizor APROBAT 11Y583 Conduit Body Style Lr 2 Inch Aluminium | AA3YGQ 11Y583LR74.5 Cu.In.2"€89.33
Furnizor APROBAT 11Y584 Conduit Body Style Lr 3/4 Inch Aluminium | AA3YGR 11Y584LR7.75 Cu.In.3 / 4 "€16.56
Furnizor APROBAT 11Y589 Corp de conducte Stil T 2 inch Aluminiu | AA3YGW 11Y589T74.5 Cu.In.2"€57.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 inch Aluminiu
€1.05 /unitate