Furnizorul APROBAT 12U125 Transpaletă Capacitate de încărcare 5000 Lb | AA4LVC

APPROVED VENDOR 12U125 Transpaletă Capacitate de încărcare 5000 lb

În stoc
Element: AA4LVC Model: 12U125

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€954.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge sigilată
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
finalizareaPulbere
Înălțimea furcii coborâtă2-15/16 "
Înălțimea furcii ridicate7-1/2 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6.25 "
MânerGrip de pernă
Înălțimea de ridicare Max.7.5 "
Înălțimea de ridicare Min.2.875 "
Capacitate de încărcare5000 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale7
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Pivot190 grade
Rola Dia.2.875 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.49
Înălțimea navei (cm)122.68
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fitinguri pentru grăsime (2 bucșe interne și 9 bucșe)
    • Stil palet Jack (standard)

Variante de produs

ProdusModelLățimea furciiMânerCapacitate de încărcarePreț
Furnizorul APROBAT 12U124 Transpaletă Capacitate de încărcare 3800 Lb | AA4LVB 12U1246Oţel3800 lb.€619.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12U125 Transpaletă Capacitate de încărcare 5000 lb
€954.30 /unitate