Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 16W732 Burghiu cu tijă treime 13/64 Lungime totală 1 1/14 M2 | AA8AAU

APPROVED VENDOR 16W732 Burghie cu tijă a treia 13/64 Lungime totală 1 1/14 M2

În stoc
Post: AA8AAU Model: 16W732
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
€0.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu filetat cu tijă
Echivalent zecimal. 2031
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului9 / 16 "
Dimensiune fracționată13 / 64 "
MaterialOțel M2
Lungime totală1 1 / 14 "
Unghiul punctului135 grade
Dimensiunea cozii1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318158055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalDimensiune fracționatăLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 16W720 Burghiu cu tijă trei 9/64 1-1/14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "€0.91
Furnizor APROBAT 16W722 Burghiu cu tija treime 5/32 1-1/14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.97
Furnizor APROBAT 16W725 Burghie cu tijă treime 11/64 Lungime totală 1-1/4 M2 | AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "€1.03
Furnizor APROBAT 16W728 Burghiu cu tija treime 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "€9.32
Furnizor APROBAT 16W733 Burghiu cu tija treime 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "€1.08
Furnizor APROBAT 16W735 Burghiu cu tija treime 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735. 31255 / 16 "1.25 "€2.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16W732 Burghie cu tijă a treia 13/64 Lungime totală 1 1/14 M2
€0.98 /unitate