Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1BYG5 O-ring Dash 046 Viton 0.07 inch - Pachet De 10 | AA9BBK

APPROVED VENDOR 1BYG5 O-ring Dash 046 Viton 0.07 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AA9BBK Model: 1BYG5
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
€21.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring
Dia interior real.4.239 "
Lățimea reală0.07 "
Număr AS568 Dash046
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleRundă
Durometru75 Shore A
Evaluarea durametruluiMediu greu
MaterialViton
Diametrul interior nominal.4.25 "
Diametrul exterior nominal.4.375 "
Lățimea nominală1 / 16 "
În afara Dia.4.379 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-15 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0189
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialDia interior real.Lățimea realăDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Lățimea nominalăÎn afara Dia.SAE sau MetricPreț
VINDATOR APROBAT 1BUK8 O-ring Dash 004 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARJ 1BUK8Neopren0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.97
Furnizor APROBAT 1BUK9 O-ring Dash 005 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARK 1BUK9Neopren0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€5.60
VINDATOR APROBAT 1BUL1 O-ring Dash 006 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARL 1BUL1Neopren0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€5.54
VÂNTORUL APROBAT 1BUL2 O-ring Dash 007 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARM 1BUL2Neopren0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€5.47
VINDATOR APROBAT 1BUL3 O-ring Dash 008 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARN 1BUL3Neopren0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€5.99
VINDATOR APROBAT 1BUL4 O-ring Dash 009 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARP 1BUL4Neopren0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€5.99
VINDATOR APROBAT 1BUL5 O-ring Dash 010 Neopren 0.07 inch - Pachet De 100 | AA9ARQ 1BUL5Neopren0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€6.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BYG5 O-ring Dash 046 Viton 0.07 inch - Pachet de 10
€21.80 /unitate