Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ELU8 Orificiu Dop Diametru gaura 7/16 inch Negru - Pachet De 25 | AA9PZT

APPROVED VENDOR 1ELU8 orificiu dop diametru gaură 7/16 inch negru - pachet de 25

În stoc
Element: AA9PZT Model: 1ELU8
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
€4.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă gaură
CuloriNegru
Pentru grosimea panoului0.016 "
Cap Dia.0.531 "
Diametrul gaurii.7 / 16 "
MaterialNylon stabilizat termic
Rockwell HardnessM71 (R113)
Temp. Gamă-40 până la +250 F.
Grosime0.406 "
TipBlocarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPentru grosimea panouluiCap Dia.Diametrul gaurii.GrosimePreț
Furnizor APROBAT 1ELU1 Orificiu Dop Diametru gaură 3/16 inch Alb - Pachet De 25 | AA9PZK 1ELU1Alb1/64 "la 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€4.43
Furnizor APROBAT 1ELU2 Hole Plug Diametrul orificiului 1/4 inch Negru - Pachet De 25 | AA9PZL 1ELU2Negru0.016 "min./ 0.062" max.0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.21
Furnizor APROBAT 1ELU3 Orificiu Dop Diametru gaură 1/4 inch Alb - Pachet De 25 | AA9PZM 1ELU3Alb0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.96
Furnizor APROBAT 1ELU4 orificiu dop Diametru orificiu 5/16 inch negru - pachet de 25 | AA9PZN 1ELU4Negru0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€3.01
Furnizor APROBAT 1ELU5 Hole Plug Diametru găuri 5/16 inch Alb - Pachet De 25 | AA9PZP 1ELU5Alb0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.96
VÂNȚORUL APROBAT 1ELU6 orificiu dopul diametru găuri 3/8 inch negru - pachet de 25 | AA9PZQ 1ELU6Negru0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€3.22
Furnizor APROBAT 1ELU7 Orificiu Dop Diametru gaură 3/8 inch Alb - Pachet De 25 | AA9PZR 1ELU7Alb0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELU8 orificiu dop diametru gaură 7/16 inch negru - pachet de 25
€4.61 /unitate