Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBL1 Street Cot 90 de grade galvanizat maleabil 3/4in | AB2DEA

APPROVED VENDOR 1LBL1 Cot stradal 90 de grade galvanizat maleabil 3/4in

În stoc
Element: AB2DEA Model: 1LBL1
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
€16.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBK9 Street Cot 90 de grade Fier galvanizat 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€10.87
Furnizor APROBAT 1MPD2 Street Cot 90 grade 1/4 inch Glavanized | AB2LJV 1MPD2Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "-€23.80
Furnizor APROBAT 1MPD4 Street Cot 90 grade 1/2 inch Glavanized | AB2LJX 1MPD4Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 2 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPD5 Street Cot 90 grade 3/4 inch Glavanized | AB2LJY 1MPD5Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPD6 Street Cot 90 grade 1 inch Glavanized | AB2LJZ 1MPD6Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1"--
RFQ
Furnizor APROBAT 2WJ14 Street Cot 90 grade 3 inch Npt Fier | AC3UWX 2WJ14Fier maleabil galvanizat150300 psi @ 150 grade F WOG3"150 psi€92.66
Furnizor APROBAT 2WJ15 Street Cot 90 Grade 4 Inch Npt Fier | AC3UWY 2WJ15Fier maleabil galvanizat150300 psi @ 150 grade F WOG4"150 psi€160.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBL1 Cot stradal 90 de grade galvanizat maleabil 3/4in
€16.06 /unitate