Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NAK5 Utilitar cu arc de extensie 302 SS 1 1/2 Lungime totală - PK 3 | AB2PLG

APPROVED VENDOR 1NAK5 Extensie Spring Utility 302 SS 1 1/2 Lungime totală - PK 3

În stoc
Articol: AB2PLG Model: 1NAK5
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare0.7 "
Tip finalCrossover Center Loops
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)10.03
Material302 oțel inoxidabil
În afara Dia.3 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Rata de primăvară10.97 Lbs./In.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.048 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Deflexie @ ÎncărcarefinalizareaÎncărcare (lbs.)MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPreț
VANZATOR APROBAT 1MZX5 Utilitar cu arc de extensie 1 Lungime totală 3/16 Diametru exterior - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Placat cu zinc2.3Oțel cu conținut ridicat de carbon3 / 16 "1"3.22 Lbs./In.€13.25
VANZATOR APROBAT 1MZX6 Oțel utilitar cu arc de extensie 1 Lungime totală 1/4 diametru exterior - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Placat cu zinc3.28Oțel cu conținut ridicat de carbon1 / 4 "1"5.21 Lbs./In.€19.74
VANZATOR APROBAT 1MZX7 Utilitate arc extensie 1 Lungime totală 5/16 Diametru exterior - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Placat cu zinc2.62Oțel cu conținut ridicat de carbon5 / 16 "1"3 Lbs./In.€19.58
VANZATOR APROBAT 1MZX8 Utilitate arc extensie 1 Lungime totală 5/16 Diametru exterior - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Placat cu zinc4.65Oțel cu conținut ridicat de carbon5 / 16 "1"8.56 Lbs./In.€18.21
Furnizor APROBAT 1MZX9 Arc de extensie Utility Steel 1 1/4 Lungime totală - Pachet De 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Placat cu zinc2.33Oțel cu conținut ridicat de carbon3 / 16 "1.25 "2.44 Lbs./In.€15.35
Furnizor APROBAT 1MZY1 Arc de extensie Utility Steel 1 1/4 Lungime totală - Pachet De 12 | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Placat cu zinc3.31Oțel cu conținut ridicat de carbon1 / 4 "1.25 "3.28 Lbs./In.€19.74
Furnizor APROBAT 1MZY2 Arcuri de extensie Utility Steel 1 1/4 Lungime totală - Pachet De 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Placat cu zinc2.62Oțel cu conținut ridicat de carbon5 / 16 "1.25 "1.91 Lbs./In.€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAK5 Extensie Spring Utility 302 SS 1 1/2 Lungime totală - PK 3
€8.47 /unitate