Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NBU4 Bară de tracțiune de siguranță cu arc de extensie 8 1/2 Lungime totală | AB2PXK

APPROVED VENDOR 1NBU4 Bară de siguranță cu arc de extensie 8 1/2 Lungime totală

În stoc
Articol: AB2PXK Model: 1NBU4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare4.4 "
Tip finalBara de tractare închisă
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)59.6
Material302 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.746 "
Lungime totală8.5 "
Rata de primăvară13.52 Lbs./In.
TipBară de siguranță
Sârmă Dia.0.148 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de primăvarăDeflexie @ ÎncărcareTip finalTipSârmă Dia.finalizareaÎncărcare (lbs.)MaterialPreț
VÂNȚORUL APROBAT 1NBR2 Bară de siguranță cu arc de extensie 4 Lungime totală 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 Lbs./In.2.2 "Bara de tractare închisăBară de siguranță0.048 "Placat cu zinc5.01Oțel cu conținut ridicat de carbon€14.69
VÂNZĂTOR APROBAT 1NBR3 Bară de tracțiune de siguranță cu arc de extensie 6 Lungime totală 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 Lbs./In.1.9 "Bara de tractare închisăBară de siguranță0.125 "Placat cu zinc55.1Oțel cu conținut ridicat de carbon€29.16
VANZATOR APROBAT 1NBR4 Bară de tracțiune de siguranță cu arc extensie 6 Lungime totală 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 Lbs./In.4"Bara de tractare închisăBară de siguranță0.072 "Placat cu zinc11.1Oțel cu conținut ridicat de carbon€19.53
Furnizor APROBAT 1NBR5 Bară de tracțiune de siguranță cu arc de extensie 6 Lungime totală 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 Lbs./In.3"Bara de tractare închisăBară de siguranță0.092 "Placat cu zinc12.62Oțel cu conținut ridicat de carbon€22.47
Furnizor APROBAT 1NBR6 Arcuri de prelungire Siguranță Bară de tracțiune din oțel 7 1/2 Lungime totală | AB2PWT 1NBR618 Lbs./In.2.35 "Bara de tractare închisăBară de siguranță0.105 "Placat cu zinc42.3Oțel cu conținut ridicat de carbon€12.62
Furnizor APROBAT 1NBR7 Arcuri de prelungire Siguranță Bară de tracțiune din oțel 7 7/8 Lungime totală | AB2PWU 1NBR765.69 Lbs./In.2.75 "Bara de tractare închisăBară de siguranță0.250 "Placat cu zinc180.65Oțel cu conținut ridicat de carbon€57.16
VÂNZĂTOR APROBAT 1NBR8 Bară de siguranță cu arc de extensie 8 Lungime totală 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 Lbs./In.1.85 "Bara de tractare închisăBară de siguranță0.312 "Placat cu zinc332.72Oțel cu conținut ridicat de carbon€71.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBU4 Bară de siguranță cu arc de extensie 8 1/2 Lungime totală
€71.62 /unitate