Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXY

APPROVED VENDOR 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - pachet de 12

În stoc
Element: AB2PXY Model: 1NBV7
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
€11.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
Tip finalOperații Închise
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
În afara Dia.0.375 "
Lungime totală1.5 "
Rata de primăvară20.33 lb./in.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.048 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7320205045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime comprimatăDeflexie @ ÎncărcareRata de primăvarăTipSârmă Dia.Tip finalfinalizareaPreț
Furnizor APROBAT 1NBV1 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€8.02
Furnizor APROBAT 1NBV2 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.16
Furnizor APROBAT 1NBV3 Arc de compresie din oțel Lungime de 1 inch - Pachet De 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.90
Furnizor APROBAT 1NBV4 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Utilitate0.023 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€7.36
Furnizor APROBAT 1NBV5 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€19.63
Furnizor APROBAT 1NBV6 Arc de compresie 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€23.58
Furnizor APROBAT 1NBV8 Arc de compresie Lungime de 2 inchi - Pachet De 12 | AB2PXZ 1NBV82"--3.2 lb./in.Utilitate0.023 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€10.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - pachet de 12
€11.88 /unitate