Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NCR8 Compresspring Precision 1 1/2 Pk5 | AB2QFB

APPROVED VENDOR 1NCR8 Compresspring Precision 1 1/2 Pk5

În stoc
Articol: AB2QFB Model: 1NCR8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€8.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
Lungime comprimată0.552 "
Deflexie @ Încărcare0.77 "
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)15.39
Material302 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.6 "
Lungime totală1.5 "
Rata de primăvară19.99 lb./in.
TipPrecizie
Sârmă Dia.0.063 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime comprimatăDeflexie @ ÎncărcareÎncărcare (lbs.)Lungime totalăRata de primăvarăSârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 1NCR7 Compresspring Precision 1 1/2 Pk5 | AB2QFA 1NCR70.427 "0.85 "10.621.5 "12.5 lb./in.0.055 "€8.13
Furnizor APROBAT 1NCR9 Compresspring Precision 1 3/4 Pk5 | AB2QFC 1NCR90.705 "0.91 "18.191.75 "19.99 lb./in.0.067 "€9.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCR8 Compresspring Precision 1 1/2 Pk5
€8.52 /unitate