Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYP4 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3/4 In | AB2ZJP

APPROVED VENDOR 1PYP4 Brass Ball Valve Inline Solder 3/4 In

În stoc
Articol: AB2ZJP Model: 1PYP4
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
€28.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă cu golire
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1PYP5 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1 in | AB2ZJQ 1PYP5Oțel inoxidabil cu mâner de vinil1"€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP4 Brass Ball Valve Inline Solder 3/4 In
€28.11 /unitate