Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1UAT9 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011 | AB3LVT

APPROVED VENDOR 1UAT9 Arc Arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011

În stoc
Element: AB3LVT Model: 1UAT9
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
€8.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.133 "
Pentru dimensiunea găurilor7 / 16 "
Pentru dimensiunea tijei1 / 4 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)8
MaterialOțel inoxidabil 17-7 PH
Inălțime totală0.275 "
Rata de primăvară60 Lbs./In.
Grosime0.011 "
TipCompresie Poly Wave

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Inălțime totalăRata de primăvarăGrosimePreț
VÂNTORUL APROBAT 1UAR6 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.008 | AB3LVE 1UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 Lbs./In.0.008 "€5.48
VINDATOR APROBAT 1UAR7 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.008 | AB3LVF 1UAR70.142 "3 / 8 "40.25 "28 Lbs./In.0.008 "€7.84
VÂNZĂTOR APROBAT 1UAR8 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.008 | AB3LVG 1UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 Lbs./In.0.008 "€6.80
VÂNZĂTOR APROBAT 1UAR9 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.008 | AB3LVH 1UAR90.255 "3 / 8 "40.45 "16 Lbs./In.0.008 "€11.27
VÂNTORUL APROBAT 1UAT1 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011 | AB3LVJ 1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 Lbs./In.0.011 "€5.45
VINDATOR APROBAT 1UAT2 Arc Arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011 | AB3LVK 1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 Lbs./In.0.011 "€9.51
VINDATOR APROBAT 1UAT3 Arc arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011 | AB3LVL 1UAT30.148 "3 / 8 "70.35 "47 Lbs./In.0.011 "€9.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAT9 Arc Arc polipropilenă Wave 17-7 Ph Oțel inoxidabil 0.011
€8.49 /unitate