Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1UFN6 Dimensiunea stâlpului de prelungire de rezistență la 2 până la 4 picioare | AB3MTH

APPROVED VENDOR 1UFN6 Dimensiunea stâlpului de prelungire de rezistență la 2 până la 4 picioare

În stoc
Element: AB3MTH Model: 1UFN6
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
€42.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de extensie pentru pictură grele
CuloriGalben
ConstrucţieStâlp interior din aluminiu, stâlp exterior din fibră de sticlă
Lungime2ft. la 4ft.
FirUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizorul APROBAT 1UFN7 Dimensiunea stâlpului de prelungire de rezistență la 4 până la 8 picioare | AB3MTJ 1UFN74ft. la 8ft.€53.52
VÂNZĂTOR APROBAT 1UFN8 Stâlp de prelungire rezistent la 6 până la 12 picioare | AB3MTK 1UFN86ft. la 12ft.€62.57
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1UFN9 Stâlp de prelungire rezistent la 8 până la 16 picioare | AB3MTL 1UFN98ft. la 16ft.€62.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFN6 Dimensiunea stâlpului de prelungire de rezistență la 2 până la 4 picioare
€42.02 /unitate