Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1UNJ1 Unghiu PVC Gri 0.250 inch T 2 inch picior 5 picioare | AB3PHQ

APPROVED VENDOR 1UNJ1 unghi PVC gri 0.250 inch T 2 inch picior 5 picioare

În stoc
Element: AB3PHQ Model: 1UNJ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€136.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
CuloriGri închis
CornersPătrat
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului2 "x 2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.125 "
Lungime5ft
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC tip I
Temp. Gamă5 de grade până la 140 de grade F
Forța de tracțiune7300 psi
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+/- 0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grad / îndoire (90)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimeMaterialGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VANZATOR APROBAT 1NTY6 Unghiar PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 inch Picior 5 picioare | AB2TVT 1NTY6Smooth3/4" x 1-1/2"5ft+ 0.060 / -0.000 "PVC tip I0.08 "+/- 0.002 "€62.50
RFQ
VINDATOR APROBAT 2EYN2 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 1 1/4 inch picior 4 picioare | AB9RTC 2EYN2Smooth Nelustruit1.25 "4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€16.17
VINDATOR APROBAT 2EYN4 Unghi aluminiu 6061 1/8 inch Grosime 1 1/2 inch Picior 4 picioare | AB9RTE 2EYN4Smooth Nelustruit1.5 "4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€19.98
VINDATOR APROBAT 2EYN6 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 2 inch picior 4 picioare lungime | AB9RTG 2EYN6Smooth Nelustruit2"4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€28.31
VINDATOR APROBAT 2EYN8 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 3/4 inch picior 8 picioare lungime | AB9RTJ 2EYN8Smooth Nelustruit3 / 4 "8ft+/- 8.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
RFQ
VINDATOR APROBAT 2EYP1 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 1 inch picior 8 picioare lungime | AB9RTL 2EYP1Smooth Nelustruit1"8ft+/- 8.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
RFQ
VINDATOR APROBAT 2EYP3 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 1 1/4 inch picior 8 picioare | AB9RTN 2EYP3Smooth Nelustruit1.25 "8ft+/- 8.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€23.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ1 unghi PVC gri 0.250 inch T 2 inch picior 5 picioare
€136.15 /unitate