Furnizor APROBAT 1UWG4 Foaie Uhmw-pe alb 1/4 inch T 48 x 96 in | AB3QND

APPROVED VENDOR 1UWG4 Foaie Uhmw-pe albă 1/4 inch T 48 x 96 inch

Articol: AB3QND Model: 1UWG4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€639.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Lungime96 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Tip de materialGrad de contact alimentar virgin
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+/- 0.020 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.96
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)247.65
Lățimea navei (cm)130.81
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 1UWG1 Foaie Uhmw-pe Alb 1/16 inch T 48 x 96 in | AB3QNA 1UWG10.063 "+0.035 "/ - 0.010"€187.99
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG2 Foaie Uhmw-pe alb 1/8 inch T 48 x 96 in | AB3QNB 1UWG20.125 "+/- 0.020 "€303.14
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG3 Foaie Uhmw-pe alb 3/16 inch T 48 x 96 in | AB3QNC 1UWG30.188 "+/- 0.020 "€428.82
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG5 Foaie Uhmw-pe alb 3/8 inch T 48 x 96 in | AB3QNE 1UWG50.375 "+/- 0.020 "€674.70
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG6 Foaie Uhmw-pe alb 1/2 inch T 48 x 96 in | AB3QNF 1UWG60.5 "+0.070 "/ - 0.030"€918.34
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG7 Foaie Uhmw-pe alb 3/4 inch T 48 x 96 in | AB3QNG 1UWG70.75 "+0.070 "/ - 0.030"€1,399.89
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWG8 Foaie Uhmw-pe alb 1 inch T 48 x 96 in | AB3QNH 1UWG81"+0.070 "/ - 0.030"€1,783.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWG4 Foaie Uhmw-pe albă 1/4 inch T 48 x 96 inch
€639.38 /unitate