Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WDG9 Placă de reparare din oțel 5/8 W x 2 inch lungime | AB3ZAP

APPROVED VENDOR 1WDG9 Placă de reparare din oțel 5/8 W x 2 inch lungime

În stoc
Element: AB3ZAP Model: 1WDG9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de reparare
finalizareaGalvanizat
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungime2"
MaterialOţel
Găuri de montare2
Mărimea2"
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaGăuri pe frunzăLungimeGăuri de montareMărimeaLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 1WDG3 Placă de reparare din oțel 3/4 W x 3 inch lungime | AB3ZAH 1WDG3zinc43"23"3 / 4 "€1.26
Furnizor APROBAT 1WDG4 Placă de reparare din oțel 1 inch l x 5 inch lungime | AB3ZAJ 1WDG4zinc45"45"1"€2.32
Furnizor APROBAT 1WDG6 Placă de reparare din oțel 1 1/4 W x 8 inch lungime | AB3ZAL 1WDG6-48"481.25 "€4.24
Furnizor APROBAT 1WDG8 Placă de reparare din oțel 1 1/8 W x 12 inch lungime | AB3ZAN 1WDG8zinc612 "412 "1.12 "€4.78
Furnizor APROBAT 1WDH2 Placă de reparare din oțel 7/8 W x 4 inch lungime | AB3ZAQ 1WDH2Galvanizat44"44mm7 / 8 "€1.38
VINDATOR APROBAT 1WDH3 Placă de reparare din oțel 5/8 W x 5 inch lungime | AB3ZAR 1WDH4 1WDH3Galvanizat45"45"1"€4.02
VINDATOR APROBAT 1WDH4 Placă de reparare din oțel 1 1/8 W x 8 inch lungime | AB3ZAT 1WDH4Galvanizat48"481.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDG9 Placă de reparare din oțel 5/8 W x 2 inch lungime
€0.77 /unitate