Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WDK9 Colț plat din oțel, lățime de 7/8 inchi | AB3ZBH

APPROVED VENDOR 1WDK9 Colț plat din oțel, lățime de 7/8 inch

În stoc
Element: AB3ZBH Model: 1WDK9
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColțar plat
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungime5"
MaterialOţel
Găuri de montare4, 2 fiecare parte
Mărimea5"
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimefinalizareagăuriGăuri pe frunzăArticolLungimeGăuri de montareMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 1WDK7 Fiare de calcat plat pentru colt Otel 3/5 inch latime | AB3ZBF 1WDK73 / 5 "zinccu2Fiare de colț plate3.5 "4, 2 fiecare parte3 1/2 lbs.€1.54
Furnizor APROBAT 1WDK8 Colț plat din oțel, lățime de 5/8 inch | AB3ZBG 1WDK83 / 4 "zinccu2Colțar plat4"4, 2 fiecare parte4mm€3.19
Furnizor APROBAT 1WDL1 Colț plat din oțel, lățime de 6 inchi | AB3ZBJ 1WDL11"zinccu3Colțar plat6"4, 2 fiecare parte6€4.54
Furnizor APROBAT 1WDL3 Fiare de calcat de colt plat Otel 5/8 inch latime Pachet de 4 | AB3ZBK 1WDL31 / 2 "Galvanizatcu2Fiare de colț plate3"4, 2 fiecare parte3"€15.00
VÂNZĂTOR APROBAT 1WDL4 Fiere de călcat plat pentru colț, oțel, lățime de 3/4 inci, pachet de 4 | AB3ZBL 1WDL43 / 4 "Galvanizatcu2Fiare de colț plate4"4, 2 fiecare parte4mm€21.40
VANDATOR APROBAT 4PE74 Colț plat 3 x 3 inch 3/8 inch lățime | AD9CEH 4PE743 / 8 "zinc42Colțar plat3"4 Counter Sunk3 x 3 "€2.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDK9 Colț plat din oțel, lățime de 7/8 inch
€3.18 /unitate