Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru țeavă 1WJE5 VINDATOR APROBAT 2 inch x 1-1/2 inch Butuc | AB4ABZ

APPROVED VENDOR Adaptor pentru țeavă 1WJE5 Butuc de 2 inch x 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AB4ABZ Model: 1WJE5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de țevi sau mărire
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor pentru țeavă 1WJE5 Butuc de 2 inch x 1-1/2 inch
€6.30 /unitate