Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJX3 Wye și cot de 45 de grade PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye și cot de 45 de grade PVC 3 x 3 x 2

În stoc
Articol: AB4AFW Model: 1WJX3
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
€26.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye și cot de 45 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJX1 Tee Wye și cot de 45 de grade PVC 1 1/2 in | AB4AFU 1WJX11.5 "€14.31
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJX5 Tee Wye și cot de 45 de grade PVC 2 in | AB4AFY 1WJX52"€17.73
VÂNZĂTOR APROBAT 1WJX7 Tee Wye și cot de 45 de grade PVC 4 in | AB4AGA 1WJX74"€75.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye și cot de 45 de grade PVC 3 x 3 x 2
€26.28 /unitate