Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WME1 Supapă cu bilă pentru gaz alamă 3/8 inch | AB4AXF

APPROVED VENDOR 1WME1 Supapă cu bilă pentru gaz, alamă, 3/8 inch

În stoc
Articol: AB4AXF Model: 1WME1
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
€30.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneEvazat x Evazat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-4 grade până la 250 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801085
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WME2 Supapă cu bilă pentru gaz alamă 1/2 inch | AB4AXG 1WME21 / 2 "€19.65
Furnizor APROBAT 1WME3 Supapă cu bilă pentru gaz Alamă 5/8 inch | AB4AXH 1WME35 / 8 "€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME1 Supapă cu bilă pentru gaz, alamă, 3/8 inch
€30.18 /unitate