Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1XKU3 Reductor 1-1/2 x 1-1/4 inch Fnpt | AB4FBT

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 Inch Fnpt

În stoc
Articol: AB4FBT Model: 1XKU3
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
€43.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/4"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1XKU2 Reductor 1-1/2 x 1 inch Fnpt | AB4FBR 1XKU21-1 / 2 "x 1"€49.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 Inch Fnpt
€43.80 /unitate