VINDATOR APROBAT 1YVE1 Tijă Uhmw-pe albă 5 inch diametru x 3 picioare lungime | AB4MCQ

APPROVED VENDOR 1YVE1 Tijă Uhmw-pe albă 5 inchi diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AB4MCQ Model: 1YVE1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€363.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru5"
Toleranța diametrului+ 0.500 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
TipGrad de contact alimentar virgin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
VINDATOR APROBAT 1UXB4 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€72.78
VINDATOR APROBAT 1UXB5 Tijă Uhmw-pe albă 3 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€87.24
Furnizor APROBAT 1UXB6 Tijă Uhmw-pe albă 4 inci diametru x 1 picior lungime | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€93.73
VINDATOR APROBAT 1UXB8 Tijă Uhmw-pe albă 4 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€120.94
VINDATOR APROBAT 1UXB9 Tijă Uhmw-pe albă 5 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.03
VINDATOR APROBAT 1UXC2 Tijă Uhmw-pe albă 6 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€189.24
VINDATOR APROBAT 1UXC3 Tijă Uhmw-pe albă 6 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€292.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVE1 Tijă Uhmw-pe albă 5 inchi diametru x 3 picioare lungime
€363.15 /unitate