Furtun de aspirație 1ZNB4 1.5 inch Idx20 Feet 20 Psi Max | AB4PTL

APPROVED VENDOR 1ZNB4 Furtun de aspirație 1.5 inch Idx20 Feet 20 Psi Max

În stoc
Element: AB4PTL Model: 1ZNB4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€366.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirație / evacuare a apei
Raza de indoire1.5 "
CuloriNegru și galben
Dimensiune de montare1.5 "
Tipul de montajFeminin Camlock x MNPT
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime20ft
Presiune maximă20 psi
Max. Temp.140 grade F
În afara Dia.2.17 "
Armarepolietilenă
Materialul tubuluipolietilenă
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)73.41
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917330000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiune de montareTipul de montajÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Preț
Furtun de aspirație 1 inch Idx1 Feet 1.5 Psi Max | AB20PTH 1ZNB11.5 "1.5 "Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă1.5 "20 psi140 grade F2.17 "€337.66
Furtun de aspirație 1ZNB2 APROBAT 2ZNB20 15 inch ID x 4 feet XNUMX Psi Max | ABXNUMXPTJ 1ZNB23"2"Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă2"15 psi140 grade F2.76 "€472.66
Furtun de aspirație 1 inch ID x 3 picioare 3 Psi max. AB20PTK 1ZNB34"3"Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă3"7 psi140 grade F4.06 "€753.60
Furtun de aspirație 1ZNB5 2 inch ID x 20 picioare 15 Psi max. AB4PTM 1ZNB53"2"Feminin Camlock x MNPT2"15 psi140 grade F2.76 "€498.37
Furtun de aspirație 1ZNB6 3 inch ID x 20 picioare 7 Psi max. AB4PTN 1ZNB64"3"Feminin Camlock x MNPT3"7 psi140 grade F4.06 "€794.01
Furtun de aspirație 1ZNB7 1.5 inch Idx20 Feet 20 Psi Max | AB4PTP 1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 grade F2.17 "€425.24
Furtun de aspirație 1ZNB8 2 inch ID x 20 picioare 15 Psi Max | AB4PTQ 1ZNB83"--2"15 psi150 grade F2.76 "€553.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB4 Furtun de aspirație 1.5 inch Idx20 Feet 20 Psi Max
€366.57 /unitate