Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 21TF44 Garnitură tijă supapă 3/32x240 in | AB6JDE

APPROVED VENDOR 21TF44 Garnitură tijă supapă 3/32x240 in

În stoc
Articol: AB6JDE Model: 21TF44
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
€13.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de ambalare a supapelor
CuloriAlb
Gama de presiune a gazului0 la 500 psi
Lungime240 "
Gama de presiune a lichidului0 la 2250 psi
MaterialPTFE
Temp de performanță Gamă-400 grade până la 500 grade F
Grosime40
Lăţime3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3916905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 21TF45 Garnitură tijă supapă 5/32x120 in | AB6JDF 21TF45120 "55.55 / 32 "€16.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF44 Garnitură tijă supapă 3/32x240 in
€13.50 /unitate