APPROVED VENDOR 21VK31 Capac pentru camion basculant, negru cu balamale, lungime 60 inch | AB6KUL

APPROVED VENDOR 21VK31 Capac basculant pentru camion, negru cu balamale, lungime de 60 inchi

Element: AB6KUL Model: 21VK31
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€357.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac Tilt Truck
CuloriNegru
Se potrivește cu dimensiunea containerului1 cu. yd.
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
MaterialPolietilenă de densitate medie
Inălțime totală5"
Lungime totală60 "
Lățimea totală34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potrivește cu dimensiunea containeruluiMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
APPROVED VENDOR 21VK32 Capac pentru camion basculant, negru cu balamale, lungime 72 inch | AB6KUM 21VK32Negru1/2 cu. yd.Polietilenă de densitate medie5"72 "28 "€223.52
VÂNȚORUL APROBAT 5/8 CAPAC ALBASTRU Capacul pentru camion basculant Albastru Se potrivește cu 16-9/10 picioare cubice | AF3PTZ 8AN72 5 / 8Alba albastruAlbastru16-9 / 10 cu. ft.Poli2.25 "55.5 "26.5 "€244.49
VÂNTORUL APROBAT 1.7 CAPAC ROȘU Capacul pentru camion basculant roșu Se potrivește cu 45-9/10 picioare cubice | AF3PVJ 8ANM5 1.7LID ROȘURoșu45-9 / 10 cu. ft.Poli3"74 "40 "€289.37
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1.7 CAPAC GALBEN Capac pentru camion galben Se potrivește cu 45-9/10 picioare cubice | AF3PVK 8ANM6 1.7TAPIS GALBENGalben45-9 / 10 cu. ft.Poli3"74 "40 "€289.37
RFQ
VÂNȚORUL APPROBAT 5/8 CAPAC ROȘU Capacul pentru camion cu înclinare roșu Se potrivește cu 16-9/10 picioare cubice | AF3PWE 8ANZ1 5 / 8LID REDRoșu16-9 / 10 cu. ft.Poli2.25 "55.5 "26.5 "€244.49
APROBAT VENDOR 5/8LID GALBEN Capac pentru camion galben Se potrivește 16-9/10 Cubic Feet | AF3PWF 8ANZ2 5 / 8CUPLU GALBENGalben16-9 / 10 cu. ft.Poli2.25 "55.5 "26.5 "€244.49
APROBAT VENDOR 1/3 CAPAC ALB Capacul pentru camion cu înclinare alb Se potrivește cu 9 picioare cubice | AF3RWA 8CMX3 1/3 capac albAlb9 cu. ft.Poli2.25 "48 "26 "€247.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK31 Capac basculant pentru camion, negru cu balamale, lungime de 60 inchi
€357.91 /unitate