Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 22JC29 Prelată polietilenă albastră 15x20 picioare | AB6VCW

APPROVED VENDOR 22JC29 Prelata polietilena albastra 15x20 picioare

În stoc
Articol: AB6VCW Model: 22JC29
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
€60.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriAlbastru
Dimensiune tăiată15 x 20 ft
Dimensiune finită14 ft. 2 "x 19 ft. 6"
grommetsAluminiu
CusăturăEtanșate termic cu tivuri din polietilenă
Material prelatăpolietilenă
Grosime3.2mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 22JC25 Prelata Polietilena Albastra 6x8 Picioare | AB6VCR 22JC25Albastru6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€9.14
VANZATOR APROBAT 22JC26 Prelată polietilenă albastră 8x10 picioare | AB6VCT 22JC26Albastru8 x 10 ft7 ft. 4 "x 9 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€15.33
VANZATOR APROBAT 22JC27 Prelată polietilenă albastră 10x12 picioare | AB6VCU 22JC27Albastru10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 4"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€22.66
VÂNZĂTOR APROBAT 22JC28 Prelată polietilenă albastră 12x16 picioare | AB6VCV 22JC28Albastru12 x 16 ft11 ft. 4 "x 15 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€34.75
VÂNZĂTOR APROBAT 22JC30 Prelată polietilenă albastră 20x30 picioare | AB6VCX 22JC30Albastru20 x 30 ft19 ft x 29 ft. 4 "Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€108.34
VANZATOR APROBAT 22JC31 Prelată polietilenă albastră 25x40 picioare | AB6VCY 22JC31Albastru25 x 40 ft23 ft. 10 "x 39 ft. 4"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€189.01
VÂNZĂTOR APROBAT 22JC32 Prelată polietilenă albastră 30x50 picioare | AB6VCZ 22JC32Albastru30 x 50 ft28 ft. 10 "x 49 ft. 2"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€263.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22JC29 Prelata polietilena albastra 15x20 picioare
€60.21 /unitate