Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 23NW58 Piesă rotundă 1" / 25.4 mm

În stoc
Articol: AB7KKJ Model: 23NW58
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
€30.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoundch Partea rotundă, 1 ", 25.4 mm
Se potrivește mărciiSpre vest
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger6EXP8
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model6EXP8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS8207303020
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23NW58 Piesă rotundă 1" / 25.4 mm
€30.32 /unitate