Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 23V750 Dimensiunea contorului de particule 0.3 1.0 5.0 Um | AB7KRJ

APPROVED VENDOR 23V750 Dimensiunea contorului de particule 0.3 1.0 5.0 Um

În stoc
Articol: AB7KRJ Model: 23V750
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
€2,505.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de particule
Certificat de calibrareNu
Stocarea datelor5000 (depinde de capacitatea cardului SD)
AfişaAfișaj color
Rata de curgereCFM 0.1
interfaţăUSB
Număr de canale6
Dimensiunea particulelor0.3, 0.5,1.0,2.5, 5.0 și 10 micrometri
Cu sprijinulAdaptor CA din SUA sau baterie reîncărcabilă Li-Ion
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Sensibilitate-
Temp. Gamă32 la 122 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9027102000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de concentrare (2,000,000 p / cf)
    • Moduri de numărare (cumulativ, număr diferențial, concentrare)
    • Timp de eșantionare (0 - 60s)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23V750 Dimensiunea contorului de particule 0.3 1.0 5.0 Um
€2,505.79 /unitate