Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M041 Indicator luminos plat Alb 24vdc | AB7YGN

APPROVED VENDOR 24M041 Indicator luminos plat alb 24vdc

În stoc
Articol: AB7YGN Model: 24M041
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
€10.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos plat
Viața medie100,000 ore
CuloriAlb
Curent tras20mA
Conexiune electricaPlumb pentru lipire
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 6mm.
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VANZATOR APROBAT 24M037 Indicator Luminos Plat Roșu 24vdc | AB7YGJ 24M037RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€9.50
VANZATOR APROBAT 24M038 Indicator luminos plat Galben 24vdc | AB7YGK 24M038GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€9.45
VANZATOR APROBAT 24M039 Indicator luminos plat Verde 24vdc | AB7YGL 24M039VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€10.94
VINDATOR APROBAT 24M040 Indicator plat Albastru deschis 24vdc | AB7YGM 24M040AlbastruPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€10.02
VINDATOR APROBAT 24M065 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YHP 24M065RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€11.88
VANZATOR APROBAT 24M066 Indicator luminos plat Galben 24vdc | AB7YHQ 24M066GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€11.54
VANZATOR APROBAT 24M067 Indicator luminos plat Verde 24vdc | AB7YHR 24M067VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€13.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M041 Indicator luminos plat alb 24vdc
€10.53 /unitate