Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 29YK64 Uregă de compresie 6 Awg 29 Gri | AB8WEH

APPROVED VENDOR 29YK64 Ug de compresie 6 Awg 29 Die Gri

În stoc
Element: AB8WEH Model: 29YK64
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
€6.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului8AWG
Codul dimensiunii cablului8AWG
Codul culoriiAlbastru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții24
Hole Center to End0.22 "
Lungime1.56 "
MaterialAluminiu
Mount1 gaură
VizorNu
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipAluminiu până la cupru, 600V la 35kV
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.85
Lungimea navei (cm)8.5
Lățimea navei (cm)6
Codul HS8535908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
VINDATOR APROBAT 29YK63 Uregă de compresie 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8AWG8AWGAlbastru240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.92
VINDATOR APROBAT 29YK65 Uregă de compresie 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6AWG6AWGGri290.34 "1.43 "3 / 16 "€5.99
VINDATOR APROBAT 29YK66 Uregă de compresie 6 Awg 29 Gri | AB8WEK 29YK660.47 "6AWG6AWGGri290.34 "1.72 "5 / 16 "€7.25
VINDATOR APROBAT 29YK67 Uregă de compresie 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2AWG2AWGRoz420.34 "1.94 "1 / 2 "€9.79
VINDATOR APROBAT 29YK68 Uregă de compresie 2 Awg 42 Roz | AB8WEM 29YK680.72 "1AWG1AWGAur450.34 "1.91 "1 / 4 "€9.40
VINDATOR APROBAT 29YK69 Uregă de compresie 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1AWG1AWGAur450.34 "2.22 "5 / 16 "€9.40
Furnizor APROBAT 29YK70 Uregă de compresie 1/0 Awg 50 Die Tan | AB8WEP 29YK700.88 "1AWG1AWGAur450.34 "2.31 "1 / 2 "€9.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK64 Ug de compresie 6 Awg 29 Die Gri
€6.41 /unitate