Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2AE30 Stud Filetat B7 Simplu 1-1/4-8 X 8, 4PK | AB8XYK

APPROVED VENDOR 2AE30 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8 X 8", 4PK

În stoc
Articol: AB8XYK Model: 2AE30
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
€123.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală8"
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filetUP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AE30 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8 X 8", 4PK
€123.35 /ambalaj