Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2FDJ2 Mixer cu tambur cu diametru de 4 1/8 inci, viscozitate scăzută | AB9UNX

APPROVED VENDOR 2FDJ2 Mixer tambur cu diametru de 4 1/8 inch, viscozitate scăzută

În stoc
Element: AB9UNX Model: 2FDJ2
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
€27.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcilindru Mixer
ConstrucţieOțel placat cu nichel
Cap Dia.4.125 "
Tip capspiral
Lungime24.5 "
RPM max800
Diagrama arborelui.7/16 "Hex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCap Dia.RPM maxPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2FDJ3 Mixer tambur 4 5/8 inch diametru Vâscozitate medie | AB9UNY 2FDJ3Oțel vopsit4.625 "700€37.26
VÂNZĂTOR APROBAT 2FDJ4 Mixer cu tambur cu diametru de 4 1/2 inci, vâscozitate ridicată | AB9UNZ 2FDJ4Oțel vopsit4.5 "500€36.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ2 Mixer tambur cu diametru de 4 1/8 inch, viscozitate scăzută
€27.38 /unitate