Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HFR3 Cutie reglabilă Compartimente 4 - 18 | AC2ATK

APPROVED VENDOR 2HFR3 Cutie reglabilă Compartimente de la 4 la 18

În stoc
Element: AC2ATK Model: 2HFR3
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompartiment reglabil
Culoriclar
Culoarea zăvoruluiclar
Tip zăvordublu
MaterialPolipropilenă
Numărul de compartimente3 la 18
Numărul de separatoare detașabile15
Adâncimea totală5"
Inălțime totală1.375 "
Lățimea totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 2HFR2 Compartimente cutie reglabile 9 - 46 | AC2ATJ 2HFR2Negru11 la 4611-7/32 "3.5 "15 "€55.95
Furnizor APROBAT 2HFR4 Cutie reglabilă Compartimente 6 - 18 | AC2ATL 2HFR4clar6 la 187-1/3 "1 21 / 32 "11.5 "€7.91
Furnizor APROBAT 2HFR5 Cutie reglabilă Compartimente 6 - 24 | AC2ATM 2HFR5clar4 la 249-7/32 "1.875 "15 "€37.99
Furnizor APROBAT 2HFR7 Cutie reglabilă Compartimente 5 - 20 | AC2ATP 2HFR7Negru5 la 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€19.32
Furnizor APROBAT 2HFR8 Cutie reglabilă Compartimente 5 - 22 | AC2ATQ 2HFR8Negru5 la 2212-13/16 "2.5 "20 "€45.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR3 Cutie reglabilă Compartimente de la 4 la 18
€8.43 /unitate