VINDATOR APROBAT 2HJZ2 Tijă de oțel 1215 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BRC

APPROVED VENDOR 2HJZ2 Tijă de oțel 1215 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime

Articol: AC2BRC Model: 2HJZ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1215
Diametru3 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
VINDATOR APROBAT 2HJZ5 Tijă de oțel 1215 3/4 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BRF 2HJZ53 / 4 "€57.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJZ2 Tijă de oțel 1215 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime
€19.81 /unitate