Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HKF3 Oțel plat 4140 1/2 x 1 inch 1 picior lungime | AC2BUM

APPROVED VENDOR 2HKF3 oțel plat 4140 1/2 x 1 inchi, lungime 1 picior

În stoc
Articol: AC2BUM Model: 2HKF3
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip4140
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+ 0.000 / -0.007 "
TipScop general
Duritate tipică241 Max
Lăţime1"
Toleranță la lățime+ 0.000 / -0.009 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
VINDATOR APROBAT 2HKD6 Oțel plat 4140 1/4 x 1 inch 1 picior lungime | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€12.58
Furnizor APROBAT 2HKD7 Oțel plat 4140 1/4 x 2 inch 1 picior lungime | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€24.25
Furnizor APROBAT 2HKD8 Oțel plat 4140 1/4 x 3 inch 1 picior lungime | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€35.74
Furnizor APROBAT 2HKE6 Oțel plat 4140 3/8 x 1 inch 1 picior lungime | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€18.10
Furnizor APROBAT 2HKE7 Oțel plat 4140 3/8 x 2 inch 1 picior lungime | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€35.26
VINDATOR APROBAT 2HKF4 Oțel plat 4140 1/2 x 1 1/2 inch 1 picioare | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€35.26
VINDATOR APROBAT 2HKF5 Oțel plat 4140 1/2 x 2 inch 1 picior lungime | AC2BUP 2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€45.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF3 oțel plat 4140 1/2 x 1 inchi, lungime 1 picior
€23.90 /unitate