Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2JAT9 Inel de rezervă Hytrel 226 - Pachet De 50 | AC2DWJ

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 2JAT9 Hytrel 226 - Pachet de 50

În stoc
Element: AC2DWJ Model: 2JAT9
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
€65.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de rezervă
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleDreptunghiular
Durometru55 Shore D
Evaluarea durametruluiFoarte greu
Pentru utilizare cu AS568A Dash Nr.226
MaterialHytrel®
Diametrul interior nominal.2"
Diametrul exterior nominal.2.25 "
Lățimea nominală1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 275 grade F
Grosime0.045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904510
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDia interior real.Lățimea realăCuloriPentru utilizare cu AS568A Dash Nr.Diametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Lățimea nominalăPreț
Furnizor APROBAT 2JAG1 Inel de rezervă Hytrel 218 - Pachet De 50 | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "Portocaliu2181.25 "1.5 "1 / 8 "€57.27
Furnizor APROBAT 2JAG2 Inel de rezervă Hytrel 222 - Pachet De 50 | AC2USCAT 2JAG21.52 "0.105 "Portocaliu2221.5 "1.75 "1 / 8 "€59.30
Furnizor APROBAT 2JAG3 Inel de rezervă Hytrel 223 - Pachet De 50 | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "Portocaliu2231.625 "1.875 "1 / 8 "€62.17
Furnizor APROBAT 2JAG4 Inel de rezervă Hytrel 224 - Pachet De 50 | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "Portocaliu2241.75 "2"1 / 8 "€58.49
Furnizor APROBAT 2JAG5 Inel de rezervă Hytrel 226 - Pachet De 50 | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "Portocaliu2262"2.25 "1 / 8 "€60.12
Furnizor APROBAT 2JAG6 Inel de rezervă Hytrel 228 - Pachet De 50 | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "Portocaliu2282.25 "2.5 "1 / 8 "€64.64
Furnizor APROBAT 2JAG7 Inel de rezervă Hytrel 230 - Pachet De 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "Portocaliu2302.5 "2.75 "1 / 8 "€62.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 2JAT9 Hytrel 226 - Pachet de 50
€65.85 /unitate