Furnizor APROBAT 2NJC9 Unghi Uhmw 1/2 T 3 inch Picior 10 picioare Alb | AC2VZH

APPROVED VENDOR 2NJC9 unghi Uhmw 1/2 T 3 inch picior 10 picioare alb

Articol: AC2VZH Model: 2njc9.
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€356.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
CuloriAlb
CornersPătrat
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului3 "x 3"
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)307.34
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grad / îndoire (90)

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiPreț
VINDATOR APROBAT 2NJD1 Unghi Uhmw 1/2 T 3.5 inch Picior 10 picioare Alb | AC2VZJ 2NJD13-1/2" x 3-1/2"€340.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC9 unghi Uhmw 1/2 T 3 inch picior 10 picioare alb
€356.50 /unitate