Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2NPF5 Izolator de vibrații 165 Lb Max 3/8-16 | AC2WRA

APPROVED VENDOR 2NPF5 Izolator de vibrații 165 Lb Max 3/8-16

În stoc
Element: AC2WRA Model: 2NPF5
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
€13.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCyl. Izolator de vibrații
Cilindru Dia.2"
Înălţime1.625 "
MaterialCauciuc
Max. Încărcare compresie în jos (lb.)165
Max. Încărcare laterală forfecare (Lb.)55
MontareComprimare
Rezistent laAbraziune
ȘuruburiZincat transparent, gradul 5
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFilete feminine Capăt superior, Filete masculine, Capăt inferior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS4016993500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCilindru Dia.ÎnălţimeȘuruburiLungimea filetuluiDimensiune de filetTipPreț
Furnizor APROBAT 2NNZ5 Izolator de vibrații 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Zincat transparent, gradul 51 / 2 "8-32Fire masculine Ambele Capete€2.95
Furnizor APROBAT 2NNZ6 Izolator de vibrații 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Zincat transparent, gradul 51 / 2 "8-32Fire masculine Ambele Capete€3.67
Furnizor APROBAT 2NNZ7 Izolator de vibrații 40 Lb Max 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Zincat transparent, gradul 55 / 8 "1 / 4-20Fire masculine Ambele Capete€4.08
Furnizorul APROBAT 2NNZ8 Izolator de vibrații 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Zincat transparent, gradul 55 / 8 "M6 X 1Fire masculine Ambele Capete€4.13
Furnizor APROBAT 2NNZ9 Izolator de vibrații 45 Lb Max 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Zincat transparent, gradul 55 / 8 "5 / 16-18Fire masculine Ambele Capete€4.46
Furnizor APROBAT 2NPA1 Izolator de vibrații 50 Lb Max 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Zincat transparent, gradul 51 / 2 "1 / 4-20Fire masculine Ambele Capete€3.27
Furnizor APROBAT 2NPA2 Izolator de vibrații 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Zincat transparent, gradul 51 / 2 "M6 X 1Fire masculine Ambele Capete€4.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPF5 Izolator de vibrații 165 Lb Max 3/8-16
€13.27 /unitate