Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2TDC3 Suport Ticket Magazin 8 1/2 x 11 - Pachet De 25 | AC3FZU

APPROVED VENDOR 2TDC3 Suport pentru bilete de magazin 8 1/2 x 11 - Pachet de 25

În stoc
Element: AC3FZU Model: 2TDC3
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
€50.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCumpărați titularul de bilete
Culoriclar
Înălţime11 "
MaterialVinilin
Tip montare1/4 "Grommet
DeschidereTop
Stil de cusăturăCreată
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0755
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeTip montareStil de cusăturăLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1DNP8 Suport pentru bilete de magazin suspendat Pk 15 | AA9KHJ 1DNP8clar12 "AgăţatCreată9"€56.00
VÂNZĂTOR APROBAT 1PRN5 Magazin Suport Ticket Vinil 8 1/2 Inch Lățime - Pachet De 25 | AB2YCN 1PRN5Clear Clear / Black Back11 "1/4 "GrommetCreată8.5 "€50.67
VÂNZĂTOR APROBAT 1PRN9 Magazin Suport pentru bilete din vinil 9 inch lățime - Pachet De 25 | AB2YCP 1PRN9clar12 "1/4 "GrommetCreată9"€43.37
VÂNZATOR APROBAT 1PRP6 Magazin Suport Ticket Mag 8 1/2 Inch Latime Pk15 | AB2YCR 1PRP6clar11 "MagneticSudate8.5 "€64.38
VÂNZĂTOR APROBAT 1PRP7 Shop Ticket Holder Mag 9 inch Width Pk15 | AB2YCT 1PRP7clar12 "MagneticSudate9"€96.91
APPROVED VENDOR 2TDC1 Suport pentru bilete pentru magazin 9 x 12 inch - Pachet De 25 | AC3FZR 2TDC1Clear Clear / Black Back12 "1/4 "GrommetCreată9"€69.64
VÂNZĂTOR APROBAT 2TDC2 Suport pentru bilete magazin 6 x 9 - Pachet De 25 | AC3FZT 2TDC2clar9"1/4 "GrommetCreată6"€38.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TDC3 Suport pentru bilete de magazin 8 1/2 x 11 - Pachet de 25
€50.98 /unitate