Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2TFA1 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip x Solder | AC3GNW

APPROVED VENDOR 2TFA1 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip x lipire

În stoc
Articol: AC3GNW Model: 2TFA1
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
€21.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpOțel și alamă
Tip conexiuneFIP x Lipire
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8547900030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2TEZ9 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x Solder | AC3GNV 2TEZ91 / 2 "€20.17
Furnizor APROBAT 2TFA2 Uniune dielectrică 1 inch Fip x Solder | AC3GNX 2TFA21"€40.29
Furnizor APROBAT 2TFA3 Uniune dielectrică 1 1/2 inch Fip x Solder | AC3GNY 2TFA31.5 "€94.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA1 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip x lipire
€21.96 /unitate