Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de frână cu aer 2ZJE8, 3/8 inch, diametru exterior, negru | AC4FBF

APPROVED VENDOR 2ZJE8 Furtun de frână cu aer 3/8 inch diametru exterior negru

În stoc
Element: AC4FBF Model: 2ZJE8
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
€217.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de frână cu aer
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime25ft
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
Furtun de frână cu aer 2ZJE7, 3/4 inch, diametru exterior, negru | AC4FBE 2ZJE73 / 8 "25ft3 / 4 "€188.02
Furtun de frână cu aer 2ZJE9, 3/4 inch, diametru exterior, negru | AC4FBG 2ZJE93 / 8 "250ft3 / 4 "€852.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJE8 Furtun de frână cu aer 3/8 inch diametru exterior negru
€217.20 /unitate