VÂNZĂTOR APROBAT 3178 Tijă filetată Zinc 1-1/8-7 x 12 picioare | AA2LGC 10P589

APPROVED VENDOR 3178 Tijă filetată Zinc 1-1/8-7 x 12 picioare

Element: AA2LGC Model: 3178Crucea Ref: 10P589
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€298.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)375.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3178 Tijă filetată Zinc 1-1/8-7 x 12 picioare
€298.99 /unitate