Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3184031537 Tavă Rezistent la substanțe chimice 3/4 x 14 x 18 | AF3NVX 8A808

APPROVED VENDOR 3184031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 14 x 18

În stoc
Articol: AF3NVX Model: 3184031537Crucea Ref: 8A808
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
€64.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Înălţime3 / 4 "
Lungime18 "
MaterialDin fibra de sticla
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3924103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 3034031537 Tavă de laborator Rezistent la substanțe chimice 3/4 x 10 x 14 | AF4NHZ 9DGT7 303403153714 "10 "€54.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3184031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 14 x 18
€64.69 /unitate