Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32369 Știft filetat simplu 1/4-20X1-3/4, 100UC | AD9FBW 4REW1

APPROVED VENDOR 32369 Știft filetat simplu 1/4-20X1-3/4, 100PK

În stoc
Articol: AD9FBW Model: 32369Crucea Ref: 4REW1
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
€56.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessB70
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32369 Știft filetat simplu 1/4-20X1-3/4, 100PK
€56.87 /ambalaj