Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 32J029 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AC6AHQ

APPROVED VENDOR 32J029 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in

În stoc
Element: AC6AHQ Model: 32J029
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateDirectiva europeană 98/83 / CE privind calitatea apei
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 400 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 356 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)7.01
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)11.99
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStructura supapeiMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiPortTemp. GamăPreț
Furnizorul APROBAT 1PYT2 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 4 In | AB2ZJX 1PYT22-PieceAlamă cromatăOțel cu vinil GripPârghieWOG de 600 psi, WSP de 150 psi4"Complet-€499.86
Furnizor APROBAT 1PYZ3 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/4 in | AB2ZLW 1PYZ32-PieceAlamă cromatăOțel cu vinil GripManetă blocabilăCWP de 200 psi1.25 "Complet-40 grade până la 140 grade F€97.22
Furnizor APROBAT 1PYZ4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/2 in | AB2ZLX 1PYZ42-PieceAlamă cromatăOțel cu vinil GripManetă blocabilăCWP de 200 psi1.5 "Complet-40 grade până la 140 grade F€137.37
Furnizorul APROBAT 1PYZ5 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 2 in | AB2ZLY 1PYZ52-PieceAlamă cromatăOțel cu vinil GripManetă blocabilăCWP de 200 psi2"Complet-40 grade până la 140 grade F€330.68
Furnizor APROBAT 1PZA7 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-PieceAlamă cromatăNailonPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 8 "Redus-40 grade până la 350 grade F€15.25
Furnizor APROBAT 1PZA8 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-PieceAlamă cromatăNailonPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 4 "Redus-40 grade până la 350 grade F€20.93
Furnizor APROBAT 1PZA9 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-PieceAlamă cromatăNailonPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi3 / 8 "Redus-40 grade până la 350 grade F€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J029 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in
€18.14 /unitate