Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 350408U Nit rotund 1/8 diametru 1/2 inch lungime, 415PK | AE9KHM 6KE54

APPROVED VENDOR 350408U Nit rotund 1/8 diametru 1/2 inch lungime, 415 uc.

În stoc
Articol: AE9KHM Model: 350408UCrucea Ref: 6KE54
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
€28.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.225 "
Inaltimea capului0.094 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350408U Nit rotund 1/8 diametru 1/2 inch lungime, 415 uc.
€28.46 /ambalaj