Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35F0408-EA-100 Nit rotund 1/8 diametru 1/2 inch lungime, 100PK | AE9MKF 6KU36

APPROVED VENDOR 35F0408-EA-100 Nit rotund cu 1/8 diametru și 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9MKF Model: 35F0408-EA-100Crucea Ref: 6KU36
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
€31.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.225 "
Inaltimea capului0.094 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0408-EA-100 Nit rotund cu 1/8 diametru și 1/2 inch lungime, 100 buc.
€31.27 /ambalaj