Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 35F1010-EA-25 Rivet Round 5/16 Diameter 5/8 Inch Length, 25PK | AE9MLV 6KU74

APPROVED VENDOR 35F1010-EA-25 Nit rotund cu 5/16 diametru și 5/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9MLV Model: 35F1010-EA-25Crucea Ref: 6KU74
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
€43.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.555 "
Inaltimea capului0.234 "
Tip capRundă
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F1010-EA-25 Nit rotund cu 5/16 diametru și 5/8 inch lungime, 25 buc.
€43.79 /ambalaj