VANZATOR APROBAT 36D717 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 2 x 2-5 x 5 inch 260 buc | AC6TRY

APPROVED VENDOR 36D717 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 2 x 2-5 x 5 inch 260 buc

În stoc
Articol: AC6TRY Model: 36D717

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,810.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusă cu fante
Dimensiunea bolțului1/4" - 1-5/8"
CuloriMetalul argintiu
Lungime2" , 3" , 4" , 5"
Material302 / 304 din oțel inoxidabil
Rockwell HardnessRC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"
MărimeaA-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5"
Adâncimea slotului1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16"
Slot Width5/8", 3/4", 1-1/4", 1-5/8"
Înălțimea filelor5/8", 7/8", 1-1/8",1-3/8"
Lățimea filei1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
fireComplet Hard pentru 302 SS și Recocit pentru 304 SS
Forța de tracțiune185,000 PSI (MIN) pentru 302SS și 75,000 PSI (MIN) pentru 304SS
Grosime0.025 la 3.32mm
Grosime Toleranță+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"
TipCu Tab
Lăţime2" , 3" , 4" , 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăDimensiunea bolțuluiLungimeTipLăţimeRockwell HardnessMărimeaAdâncimea slotuluiPreț
VÂNTORUL APROBAT 36D703 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 2 x 2 inch 260 buc | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Cu Tab2ftRC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"A-2 "x2"1-5/16 "€696.71
APROBAT VENDOR 36D704 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 3 x 3 inch 260 buc | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Cu Tab3"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€894.88
VÂNZĂTOR APROBAT 36D705 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 4 x 4 inch 260 buc | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Cu Tab4"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,408.31
APROBAT VENDOR 36D706 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 5 x 5 inch 260 buc | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Cu Tab5"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"D-5 "x5"3-5/16 "€2,046.86
VÂNZĂTOR APROBAT 36D707 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 6 x 6 inch 52 buc | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "la + / 0-.0025"PÂNĂ LA 2 "6"Fără filă6"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"E-6 "x6"4"€1,040.25
APROBAT VENDOR 36D708 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 8 x 8 inch 52 buc | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"PÂNĂ LA 2-1 / 2 "8"Fără filă8"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,460.35
VÂNZĂTOR APROBAT 36D709 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 2 x 2 inch 130 buc | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "până la +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Cu Tab2"RC 35-45 pentru .001 "-.025" și RB 80-90 pentru .050 "- .125"A-2 "x2"1-15/16 "€409.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36D717 Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil 2 x 2-5 x 5 inch 260 buc
€2,810.82 /unitate